ドロップマス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00026732 品番SD-N DR
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)100 勾配2/100 材質PVC 形状ドロップ サイズ100-200 タイプ- 規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品 管径(Φmm)100 使用流体排水 呼び径(A)100-200 サイズ(mm)100-200 枝管口径(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする