内外合流45°曲り雨水マス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00026757 品番 AM 45LX
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
寸法A(mm)124±2 寸法C(mm)20 寸法D(mm)135 寸法H(mm)351.5 寸法L1(mm)150 寸法L2(mm)270 寸法c(mm)25 寸法d(mm)110×120 寸法l(mm)50±2 寸法z1(mm)125 寸法z2(mm)120 マス径(Φmm)150 管径(Φmm)100 サイズ100×75-150 タイプ左右兼用型 規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品 寸法F(mm)112±2 寸法E(mm)4.5 寸法B(mm)173±5 寸法Z1(mm)100±2 寸法Z2(mm)95±2 勾配なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする