Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
内外合流45°曲り雨水マス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00026766
品番
AM 45LX
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
124±2
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
135
寸法H(mm)
351.5
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
240
寸法c(mm)
20
寸法d(mm)
110×120
寸法l(mm)
50±2
寸法z1(mm)
100
寸法z2(mm)
95
マス径(Φmm)
150
管径(Φmm)
100
サイズ
100×50-150
タイプ
左右兼用型
規格
-
寸法F(mm)
98±2
寸法E(mm)
4.5
寸法B(mm)
173±5
寸法Z1(mm)
100±2
寸法Z2(mm)
95±2
勾配
なし
商品豆知識
配管工事を支える補助部材