内外合流90°曲り雨水マス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)200 管径(Φmm)100 注文コード00026793 品番AM 90LX
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はマス径・管径など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)124(±2) 寸法C(mm)35 寸法D(mm)180 寸法H(mm)382.5 寸法L1(mm)205 寸法L2(mm)320 寸法d(mm)156×166 寸法l(mm)80(±2) マス径(Φmm)200 管径(Φmm)100 仕様AMバケット付、受ロプラグ1個付 備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品 タイプ左右兼用型 寸法F(mm)112(±2) 寸法E(mm)5.5 寸法B(mm)173±5 梱包数2 寸法Z1(mm)155(±2) 寸法Z2(mm)120±2 勾配なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする