曜日別特売
FV フートバルブ Aron(アロン化成) 00026818

 

FV フートバルブ Aron(アロン化成) 00026818
FV フートバルブ Aron(アロン化成) 00026818
FV フートバルブ Aron(アロン化成) 00026818

フートバルブ

(55件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
内容量1個注文コード00026818品番FV
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法A(mm)45×49 8角寸法D(mm)26±0.2寸法H(mm)113寸法H1(mm)76寸法d(mm)20呼び径(A)20材質硬質塩化ビニル製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00026818
2025-09-01
用途: 散水用汲み上げポンプ(工進)のサクションホースの先端に装着
有限会社 ストラトゲイト

バネ式弁の動作も良好。当初サクションホースへの呼び水充填に難儀していたが、フート弁装着後は作業が劇的に改善した。ポンプへの負担は極少(燃費がやや悪化した)。

対象商品 : 00026827
2024-07-31
用途: 浅井戸ポンプを使って、用水路からの水揚げ。
農・林・水産業

素人考えで、使わなくなった浅井戸ポンプをつかって、試行錯誤していましたが最後の手立てでこれを購入。
難なく上手く再上げができる様になりました。
様々な方がDIY をされる様になって、キーワード等で必要な部材が検索出来ると良いかもです。

1が参考にしています
対象商品 : 00026836
2024-06-28
用途: 井戸ポンプの修理
農・林・水産業

井戸の水位が低下し水が出なく困っていました。このフートバルブを付ける事で、少しくらいエアを吸っても水が揚がります。非常に助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 00026818
2024-07-09
用途: 浅井戸用
建設業・工事業

今付いている弁の調子が悪いので、取り替えました。問題なく使えています。

対象商品 : 00026836
2022-12-13
用途: 井戸ポンプに利用
その他業種

パイプに水が残ったままなので無駄な電力が必要ありません

1が参考にしています
対象商品 : 00026818
2021-11-04
用途: 井戸ポンプの吸水口

安定して動作しています。他サイトで見るとここの3倍以上の価格の場合もあるのでそこそこの価格で入手出来て良かったです。
VPパイプに継ぐので最初からVP20に継手を使わなくてもよい仕様にしてくれてもとも思いますが、接手は安いものなのでできればというところ。
あとは耐久性があるかが気になるところですがこればっかりは使い続けないとわからないですね。できれば10年以上を期待したいところです。

2が参考にしています
対象商品 : 00026818
2021-09-25
用途: 池の水を吸う
その他業種

フートバルブを初めて使ったが、こんなにいいものだったとは知らなかった。ただし、家の池は汚れがひどいので、数ヶ月で、初期の機能を果たさなくなった。洗うと、復活したので、まあいいかな。呼び水タンクを作るより、安上がり。

1が参考にしています
対象商品 : 00026854
2021-08-19
用途: 鉢花栽培用プールベンチのポンプに使用
農・林・水産業

ポンプの迎え水をしなくてとても便利です。また利用いたします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする