寸法D1(mm)-寸法D2(mm)-寸法R(mm)-寸法d1(mm)-寸法d2(mm)-寸法l1(mm)-寸法l2(mm)-マス径(Φmm)200管径(Φmm)100勾配2/100仕様-備考-タイプ-寸法H(mm)590寸法A(mm)135(±2)寸法F(mm)25外径(Φmm)-寸法E(mm)54寸法B(mm)80±2寸法C(mm)431寸法Z(mm)185梱包数2寸法M(mm)318寸法I(mm)193寸法J(mm)268寸法K(mm)129寸法A(°)-適合径(Φmm)-寸法G(Φmm)216サイズ(mm)100-200 支管なし