ワンタッチ開閉式通気口付ふた

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65 注文コード00026924 品番ICO-HVグレー通気口付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は呼び径・文字内容など9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)65 仕様ワンタッチ 材質硬質塩化ビニル、(シール・フロート)ポリエチレン グレー サイズ65 寸法L(mm)29.5 規格- 寸法L1(mm)14 寸法D(mm)76 寸法D1(mm)71 寸法D2(mm)50 寸法d1(mm)70.6 寸法d2(mm)71.5 寸法l1(mm)12 寸法l2(mm)17.5 色調グレー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
交換用に
自動車・二輪車・自転車関連業

駐車場前の排水蓋を除雪機で壊してしまって探していたところ同じものがあり大変助かりました

対象商品:
00026967
2024-05-09
用途:
トイレ
TOMOE 様 (製造業)

二階のトイレ、シンクで同時に大量に水を使った際、ボコッと音がして、封水が持っていかれる時がある。それを解消するために購入。使用2週間今のところ問題ありません。
もともとついていた蓋もアロン製なので、ぴったりはまりました。

1人が参考にしています
対象商品:
00026967
2021-06-09
用途:
気圧の変化でニオイが部屋に上がってくる為取り付け
建設業・工事業

ずっと下水臭に悩んで、これを付けたら全くニオイが上がらなくなりました!早く付けておけば良かっと思いました!

対象商品:
00026933
2021-01-23
用途:
二重トラップ解消
建設業・工事業

二重トラップ解消の為に使用。
風呂の排水がスムーズになった。
ホームセンター等で売っているような穴の開きっぱなしではなく、普段は蓋で閉まる構造なのでゴキブリ等の侵入も防げるのでとても満足。

2人が参考にしています
対象商品:
00026967
2020-05-04
用途:
汚泥排水
製造業

対応も早く取り替えたら排水の流れが良くなり気にいりました

対象商品:
00026933
2019-01-06
用途:
取り替え

頂部が急こう配で滑りやすいのでは。模様等を付けたデザインに変えてはどうでしょうか。

対象商品:
00026985
2019-07-12
用途:
家の排水用
その他業種

お風呂場の水の流れが悪かったので通気口付きに交換しました。流れがよくなりお風呂の排水がスムーズになりました。ずっと悩んでいたので交換して良かったです。冬の間も開いたままにしておきましたが問題はなかったです

1人が参考にしています
対象商品:
00026942
2020-07-25
用途:
水鳴り防止
製造業

汚水系の排水で起こっていた水鳴りの音が少し小さくなった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする