Aron(アロン化成)
ワンタッチ開閉密閉式ふた
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(mm)
170
92
118
170
220
寸法D1(mm)
162
82.3
106.9
162
212
寸法L(mm)
73
46
51
73
97.5
サイズ
150K(おすい)
75(おすい)
100(おすい)
150(おすい)
200(おすい)
200K(おすい)
150(雨水)
200(雨水)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00027037
品番
ICO-AFおすい
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
寸法D(mm)
170
寸法D1(mm)
162
寸法D2(mm)
165
寸法L(mm)
73
寸法d1(mm)
155
寸法d2(mm)
153.4
寸法l1(mm)
33
寸法l2(mm)
40
寸法l3(mm)
28
サイズ
150K(おすい)
規格
-
商品豆知識
配管工事を支える補助部材