Aron(アロン化成)
ワンタッチ開閉密閉式ふた
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
220
92
118
170
220
寸法D1(mm)
212
82.3
106.9
162
212
寸法L(mm)
97.5
46
51
73
97.5
サイズ
200K(おすい)
75(おすい)
100(おすい)
150(おすい)
200(おすい)
200K(おすい)
150(雨水)
200(雨水)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00027055
品番
ICO-AFおすい
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
220
寸法D1(mm)
212
寸法D2(mm)
216
寸法L(mm)
97.5
寸法d1(mm)
203
寸法d2(mm)
201
寸法l1(mm)
40
寸法l2(mm)
57.5
寸法l3(mm)
35
サイズ
200K(おすい)
規格
-
商品豆知識
配管工事を支える補助部材