CK 仮止めキャップ(兼用型) Aron(アロン化成) 00027186

仮止めキャップ(兼用型)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径125
内容量1個注文コード00027186品番CK
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
種類塩ビ管用継手形状キャップ呼び径125寸法D1(mm)138.6寸法D2(mm)148寸法d1(mm)138.6寸法d2(mm)148
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00027186
2020-11-01
用途: 塩ビパイプ(VP150)の内径のキャップ
久田美営農組合農・林・水産業

私は通常の使用と異なり塩ビパイプVP150の内径用キャップとして使用しました。
水を止めるためにキャップを挿入しました。水は止まりましたが、あまりにもきっちりしすぎて、またツバが柔らかいため、外す際は相当苦労しました。
余りきつく入れないようにすることが注意点です。(途中で取り外す必要がある場合は)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする