仮止めキャップ(兼用型)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00027204 品番 CK
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種類塩ビ管用継手 形状キャップ 呼び径200 寸法D1(mm)213 寸法D2(mm)222 寸法d1(mm)213 寸法d2(mm)222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00027186
2020-11-01
用途:
塩ビパイプ(VP150)の内径のキャップ
久田美営農組合 様 (農・林・水産業)

私は通常の使用と異なり塩ビパイプVP150の内径用キャップとして使用しました。
水を止めるためにキャップを挿入しました。水は止まりましたが、あまりにもきっちりしすぎて、またツバが柔らかいため、外す際は相当苦労しました。
余りきつく入れないようにすることが注意点です。(途中で取り外す必要がある場合は)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする