Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
透明HITS 給水栓用ソケット(A形)(インサート付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00027414
品番
HITS WS(トウメイ)
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
呼び径
20
ねじの呼び
RP3/4
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
59
寸法D(mm)
33
寸法D1(mm)
37
寸法D2(mm)
42
寸法W(mm)
4
寸法d1(mm)
37
寸法d2(mm)
32
寸法l1(mm)
19
寸法l2(mm)
16
谷径(mm)
26.441
ねじ山
14(25.4mmにつき)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材