マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 騒音計・地震計・振動計
マザーツールの 騒音計
騒音計キャリブレーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00028263
品番
MT-326
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
IEC942 クラス2に準拠 校正ポイントは94dBと114dB。騒音計の校正が簡単に行えます。1インチ・1/2インチ口径のマイクロホンへ接続可。
質量(g)
約170
電源
1
精度
±0.5dB(規定の使用環境下において)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×44×113
出力周波数(Hz)
1000±4%
使用環境
気温23℃ 湿度50% 大気圧1013mbar
動作環境
0〜40℃
直線性
3%以下
音圧レベル(dB)
114と94(規定の使用環境下において)
係数
(温度)±0.0015dB/℃(湿度)±0.1dB/10%RH
保管環境
-10〜60℃