マザーツール
マザーツールの 検出・センサ
マザーツールの センサ
マザーツールの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
表面測定用センサ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(幅W×高さH)(mm)
32×22
寸法(Φmm×Lmm)
15×115
仕様
マグネット付
注文コード
00028394
品番
MTLP-53
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(℃)
-20〜400
仕様
マグネット付
寸法(幅W×高さH)(mm)
32×22
ケーブル長(m)
約1
寸法(Φmm×Lmm)
15×115