LB1-60 標準 ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業 00032743

LB1-60 標準 ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業 00032743
LB1-60 標準 ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業 00032743
LB1-60 標準 ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業 00032743
LB1-60 標準 ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業 00032743

ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
減速比60
型番1型
内容量1台注文コード00032743品番LB1-60 標準
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
変速機タイプウォームギア減速比60軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)型番1型固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,200/税込3,520
離島数量1につき8,200/税込9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00032673
2021-01-26
用途: 機器の製作

精度が良く、スムーズで遊びもなく、良い物です。
納期が短ければもっと良い。

対象商品 : 00032646
2020-12-13
用途: 麺機のコントロールに
やくの麺業株式会社

以前から使用していたのが壊れ補修用でした。充分使用可能です。重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする