曜日別特売
PN011-15 両出力軸 モータ付ウォーム減速機 PN型 軸配置:両出力軸 青木精密工業 00077166

PN011-15 両出力軸 モータ付ウォーム減速機 PN型 軸配置:両出力軸 青木精密工業 00077166
PN011-15 両出力軸 モータ付ウォーム減速機 PN型 軸配置:両出力軸 青木精密工業 00077166
PN011-15 両出力軸 モータ付ウォーム減速機 PN型 軸配置:両出力軸 青木精密工業 00077166
PN011-15 両出力軸 モータ付ウォーム減速機 PN型 軸配置:両出力軸 青木精密工業 00077166

モータ付ウォーム減速機 PN型 軸配置:両出力軸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
減速比15
型番1型
出力(kW)0.1
内容量1台注文コード00077166品番PN011-15 両出力軸
参考基準価格(税別)¥81,400販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
変速機タイプウォームギア減速比15モーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)ブレーキブレーキなし軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411)モーター定格連続定格(S1)型番1型固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)出力(kW)0.1仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付電圧(V)200/220電源交流
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,200/税込3,520
離島数量1につき8,200/税込9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする