304941 ファンティアカーテンレール工事用セット タチカワブラインド 00094880

商品イメージグレージュ(木目調)/キャップストップ(ダブル)

304941 ファンティアカーテンレール工事用セット タチカワブラインド 00094880
304941 ファンティアカーテンレール工事用セット タチカワブラインド 00094880
304941 ファンティアカーテンレール工事用セット タチカワブラインド 00094880
304941 ファンティアカーテンレール工事用セット タチカワブラインド 00094880

ファンティアカーテンレール工事用セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
長さ(m)4
色ミディアムブラウン(木目調)
内容量1箱注文コード00094880品番304941
参考基準価格(税別)¥127,200販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

静音性に優れ、カラーバリエーションが充実のカーテンレール。
幅広い窓サイズ・施工性に対応するオールマイティーな逸品

セット内容
レール×1本
キャップストップ×2個
共通ランナー×34個
共通マグネットランナー(両開)×1組
色
ミディアムブラウン(木目調)
長さ(m)
4
箱入数
20セット
注意
※ブラケットは含みません。必要に応じて別途ご注文ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする