商品イメージグレージュ(木目調)/キャップストップ(ダブル)
タチカワブラインド
ファンティアカーテンレール工事用セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレージュ(木目調)
グレージュ(木目調)
¥28,980
セピア(木目調)
¥28,980
ダークブラウン(木目調)
¥28,980
ナチュラルブラウン(木目調)
¥28,980
ピュアグレー
¥26,980
ファインホワイト(木目調)
¥28,980
ブラック
¥26,980
ペールグレージュ
¥26,980
ホワイト(木目調)
¥28,980
マットホワイト
¥26,980
ミディアムブラウン(木目調)
¥28,980
ライトグレージュ(木目調)
¥28,980
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
00095431
品番
320270
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
静音性に優れ、カラーバリエーションが充実のカーテンレール。
幅広い窓サイズ・施工性に対応するオールマイティーな逸品
セット内容
レール×1本
キャップストップ×2個
共通ランナー×10個
色
グレージュ(木目調)
長さ(m)
1
箱入数
20セット
注意
※マグネットランナーは付属していません
※ブラケットは含みません。必要に応じて別途ご注文ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100