H-7563 カフェマグ ワンタッチマグ パール金属 00096242

カフェマグ ワンタッチマグ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00096242 品番H-7563
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

「直飲み」タイプ!ワンタッチでオープン!そのままダイレクトに飲めるから飲みたい時に手間をかけず簡単に飲めます。ロック付なので安心です。真空断熱構造で保温、保冷をキープ

容量(mL)350 使用容量(mL)350 アップルグリーン 材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(焼付け塗装) 口がね/ステンレス鋼 ふた栓/ポリプロピレン 飲み口/ポリプロピレン 開閉ボタン・ロックレバー/ABS樹脂 飲み口パッキン・リングパッキン/シリコーンゴム 質量(g)266 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×80×190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00096267
2020-05-17
用途:
事務作業時に使っています。
農・林・水産業

最近はペットボトルも600ccが多くなりました。もう少し容量が大きな商品が出来るといいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
00096267
2020-08-07
用途:
職場に持っていく。

ちょうどいいサイズで、色も可愛いし軽いのできにいりました。

1人が参考にしています
対象商品:
00096276
2019-06-05
用途:
現場へ行くとき
有限会社フルサワ工業 様

蓋の開閉がちょっと気になります。開けにくいですが、色は気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
00096276
2018-12-18
用途:
産廃回収作業
製造業

朝から沸かしたお湯を入れておけば、一日中あったかいお茶が飲めます!

対象商品:
00096276
2017-01-27
用途:
休憩時間の水分補給
山城機工株式会社 様

キャップは片手で開けられるし、飲んでいても倒れてこないので飲みやすいです。

対象商品:
00096258
2015-11-18
用途:
仕事中の水分補給
医療・福祉・介護関連業

閉める時にロックの部分が手に当たり、先にロックした状態になってしまい、蓋が閉まらなくなる事があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする