エコランチ ステンレスランチジャー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00096337 品番 HB-253
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

内容器はふたを外すと電子レンジに使用出来ます。
温かいメニューはもちろん!サラダや冷やし中華などのひんやりメニューも!

保温効力(℃)61以上(6時間) 仕様(ご飯茶碗に約)2杯 容量(mL)1600 材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口がね/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン 飯器/本体/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵) スープ容器/ポリプロピレン おかず入れ容器/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン はし・はし箱/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴム ブラック 容量(ご飯茶碗に約)2杯 質量(g)1020 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×140×210

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:589

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00096337
2020-04-23
用途:
通勤
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか他のメーカーに無いサイズですが、とても良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
00096346
2016-02-19
用途:
子供の部活用
アイブリッジ 様

思ったよりも内容が小さかったです。実質的なご飯の容量は2杯半でしょうか。おかずの器も小さめでした。あとは長年使ってみないと丈夫さは分りません。保温力もまずまずといったレベルです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする