曜日別特売
HB-254 エコランチ ステンレスランチジャー パール金属 00096346

HB-254 エコランチ ステンレスランチジャー パール金属 00096346
HB-254 エコランチ ステンレスランチジャー パール金属 00096346

エコランチ ステンレスランチジャー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(mL)1800
容量(ご飯茶碗に約)3杯
内容量1個注文コード00096346品番HB-254
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

内容器はふたを外すと電子レンジに使用出来ます。
温かいメニューはもちろん!サラダや冷やし中華などのひんやりメニューも!

保温効力(℃)61以上(6時間)仕様(ご飯茶碗に約)3杯容量(mL)1800材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口がね/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン 飯器/本体/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵) スープ容器/ポリプロピレン おかず入れ容器/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン はし・はし箱/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴムブラック容量(ご飯茶碗に約)3杯質量(g)1070寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×140×225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00096337
2020-04-23
用途: 通勤
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか他のメーカーに無いサイズですが、とても良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 00096346
2016-02-19
用途: 子供の部活用
アイブリッジ

思ったよりも内容が小さかったです。実質的なご飯の容量は2杯半でしょうか。おかずの器も小さめでした。あとは長年使ってみないと丈夫さは分りません。保温力もまずまずといったレベルです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする