M-5504 ラグナ ステンレスクッカーセット CAPTAIN STAG 00097186 M-5504 ラグナ ステンレスクッカーセット CAPTAIN STAG 00097186 M-5504 ラグナ ステンレスクッカーセット CAPTAIN STAG 00097186 M-5504 ラグナ ステンレスクッカーセット CAPTAIN STAG 00097186 M-5504 ラグナ ステンレスクッカーセット CAPTAIN STAG 00097186

ラグナ ステンレスクッカーセット

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズL 注文コード00097186 品番M-5504
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で衛生的なステンレス鋼製。
収納は大鍋の中に1つに納まり持ち運びに便利。

セット内容20cm鍋×1、16cm鍋×1、フライパン22cm×1、ケットルクッカー900mL×1、取っ手×1 材質本体・ふた・取っ手/ステンレス鋼 質量(kg)2 サイズL 収納サイズ(約)外径220×高さ150mm(本体のみ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00097186
2020-03-01
用途:
キャンプ

以前のレビューで、ケトルにイワタニのジュニアコンパクトバーナーが収まるとレビューした際に、モノタロウさんではジュニアコンパクトバーナーは販売していないとコメントしたが、販売始めていた。2020年に入ってからモノタロウさんの品揃えが、格段に上がり嬉しい

対象商品:
00097186
2020-02-24
用途:
キャンプ、防災用

キャンプ、防災用に購入。Lサイズの利点は ケトル付きである事。ケトルは鍋としても使えるし、コーヒーを入れるにもあると良い。 ケトルの中に、モノタロウさんでは扱っていないが、 イワタニのジュニアコンパクトバーナーが「ケース無しならば」入るのでスペースを完全利用できる。  ちなみにコンパクトバーナーはモノタロウさんで扱っている ブッシュクラフト小に入れてからケトルに収納すると傷つかない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする