M-6625 大型火消しつぼ 火起こし器セット CAPTAIN STAG 00097326 M-6625 大型火消しつぼ 火起こし器セット CAPTAIN STAG 00097326

大型火消しつぼ 火起こし器セット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード00097326 品番M-6625
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

火起こしが火消しつぼにも変わります。
火起こしと火消しつぼのセット。

材質火消しつぼ本体・ふた:アルスター鋼板、火起し器:亜鉛めっき鋼板、スタンド・ハンドル・つまみ:鉄(クロムめっき) 質量(kg)1.7 組立寸法(mm)火消しつぼ:215×200×高さ290、本体:外径210×高さ225、火起し器:外径180×高さ200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:607

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-11-19
用途:
仕事使い
べにばな代行 様 (運輸・通信業)

丁度良いサイズで使い勝手が良い!只、毎日使用して起こしの下部が熱で劣化変形し1ヶ月もたなかった

3人が参考にしています
対象商品:
00097326
2022-02-03
用途:
アウトドア
その他業種

まだ一回しか使ってませんが、火消し壺としては良いかも。

対象商品:
00097326
2016-12-28
用途:
野外バーベキュー
医療法人 ちょう心会 様

点火するのもかたずけるのもいつもより、グッっと楽でした。

これを使えば、炭おこしバーベキュー頻繁に楽しめます!

2人が参考にしています
対象商品:
00097326
2015-08-07
用途:
炭おこし

到着後、すぐに使ってみたが
想像していたより早く着火してました
ただ、使用済みの炭は火消壺にしまおうと思いましたが
肉などの脂が付いていて匂いが気になるので、燃やし尽くしました
んーー多分、火消壺の出番は少ないかも
だったら最初から、火起こし機のみ買えば済んだな。

対象商品:
00097326
2014-09-19
用途:
BBQの前後

消壷と火起こしが一つで可能なのはアイデアです。消壷をそのままバーナーで火をつけることが出来、大変重宝しています。
アルミということで、どれだけ耐久性があるかが疑問です。もう一つの消壷は鋳物で10年以上使用しています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする