CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
アルスター火消しつぼ(M)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00097405
品番
M-7570
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
水かけ不要!つぼに入れて自然消火!
使用して残った炭をつぼの中に入れてふたをすると自然に消火します。
セット内容
本体、ふた、スタンド、ハンドル×各1
材質
本体・ふた:アルスター鋼板、スタンド・ハンドル・つまみ:鉄(クロムめっき)
質量(kg)
0.64
組立寸法(mm)
205×195×220
寸法(外径×高さ)(mm)
175×165