CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
カートリッジクッカーセット820ML
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00097448
品番
M-8579
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
鍋とお皿のクッカーセット。
トレッキングや釣りに最適。
ガスカートリッジがクッカーに収納可能。
材質
ステンレス鋼
容量(mL)
820
セット内容
11cm鍋、12cm皿(ふた)
質量(g)
200
収納時寸法(mm)
Φ121×H93