曜日別特売
GP-1002 減圧弁(蒸気用) GP-1002シリーズ ヨシタケ 00097563

減圧弁(蒸気用) GP-1002シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード00097563品番GP-1002
参考基準価格(税別)¥83,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
呼び径(A)20呼び径(B)3/4一次側適合圧力(MPa)0.1~0.5二次側調整圧力範囲(MPa)0.03~0.15使用温度範囲(℃)220仕様低圧制御質量(kg)8.5材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ寸法L(mm)155寸法H(mm)285最高温度(℃)220接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~0.5適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ピストン・シリンダー)C3604orCAC材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.03~0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする