曜日別特売
GD-30S Cタイプ 減圧弁(蒸気用) GD-30Sシリーズ ヨシタケ 00097913

減圧弁(蒸気用) GD-30Sシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
寸法L(mm)85
二次側調整圧力範囲(MPa)0.35~1
内容量1個注文コード00097913品番GD-30S Cタイプ
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
呼び径(A)20呼び径(B)3/4一次側適合圧力(MPa)2.0以下二次側調整圧力範囲(MPa)0.35~1使用温度範囲(℃)220仕様接液SCS14製材質(主弁)SUS質量(kg)1.9材質(本体)SCS形式直動式寸法L(mm)85寸法H(mm)196最高温度(℃)220接続JIS Rc一次側圧力(MPa)2.0以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(リン青銅)二次側圧力(MPa)0.35~1材質(弁棒)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする