ヨシタケ
減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
25
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
寸法L(mm)
160
160
200
220
230
270
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
0.05~0.35
0.3~0.7
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00098367
品番
GD-27-NE Bタイプ
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
使用温度範囲(℃)
90
仕様
冷温水・一次圧1.0MPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品
質量(kg)
5.1
材質(本体)
CAC
タイプ
フランジ
形式
直動式
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
170
最高温度(℃)
90
接続
JIS 10KFF
一次側圧力(MPa)
1.0以下
適合流体
冷温水
材質(弁体)
FKM
材質(弁座)
CAC
材質(ダイヤフラム)
耐塩素EPDM
二次側圧力(MPa)
0.3~0.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材