320422 ファンティア キャップストップ ダブル正面付けセット タチカワブラインド 00098538

商品イメージグレージュ(木目調)/キャップストップ(ダブル)

320422 ファンティア キャップストップ ダブル正面付けセット タチカワブラインド 00098538
320422 ファンティア キャップストップ ダブル正面付けセット タチカワブラインド 00098538
320422 ファンティア キャップストップ ダブル正面付けセット タチカワブラインド 00098538

ファンティア キャップストップ ダブル正面付けセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
長さ(m)2.00+2.00=4.00×2セット分
色ライトグレージュ(木目調)
内容量1セット注文コード00098538品番320422
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

静音性に優れ、カラーバリエーションが充実のカーテンレール。
幅広い窓サイズ・施工性に対応するオールマイティーな逸品

セット内容
レール×4本
キャップストップ×4個
共通ランナー×72個
共通マグネットランナー(両開)×2組
ジョイント×2個
ワンタッチダブルブラケット×6個
取付ネジ
色
ライトグレージュ(木目調)
長さ(m)
2.00+2.00=4.00×2セット分
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする