曜日別特売
GD-27S Aタイプ 減圧弁(冷温水用) GD-27Sシリーズ ヨシタケ 00098692

減圧弁(冷温水用) GD-27Sシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
寸法L(mm)220
二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.35
内容量1個注文コード00098692品番GD-27S Aタイプ
参考基準価格(税別)¥482,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800
呼び径(A)50呼び径(B)2一次側適合圧力(MPa)1.0以下二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.35使用温度範囲(℃)90仕様冷温水・接液SCS製・一次圧1.0Mpa質量(kg)10.8材質(本体)SCS形式直動式寸法L(mm)220寸法H(mm)239.5最高温度(℃)90接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水最大減圧比10:1材質(弁体)EPDM材質(弁座)SCS材質(ダイヤフラム)EPDM二次側圧力(MPa)0.05~0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする