ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ストレーナー
ヨシタケの Y形ストレーナー
Y形ストレーナ SY-6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00099006
品番
SY-6 80メッシュ
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
本体青銅製で耐食性に優れている。
SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
呼び径(A)
40
接続
JIS Rc
材質(本体)
青銅
呼び径(B)
1・1/2
最高圧力(MPa)
1.3
形状
Y形
質量(kg)
2.6
流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類
ストレーナー
寸法L(mm)
148
呼び径
40A(1-1/2)
寸法H(mm)
105
最高温度(℃)
150
プラグ
R3/8
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(スクリーン)
ステンレス鋼
寸法ls(mm)
75
寸法ds(mm)
45
網目(こし筒)
Φ2.5-7.21ヶ/cm
2
網目(こし網)
標準80メッシュ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材