ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ストレーナー
ヨシタケの Y形ストレーナー
Y形ストレーナ(60メッシュ) SY-24タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00099058
品番
SY-24 60メッシュ
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
80
寸法L(mm)
130
寸法ds(mm)
32
寸法ls(mm)
60
呼び径
32A(1-1/4)
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
接続
(入口)JIS Rc (出口)JIS R
材質(本体)
青銅
流体
冷温水
ハンドル形状
ハンドル無し
最高圧力(MPa)
1.6
形状
Y形
質量(kg)
1
種類
ストレーナー
最高温度(℃)
80
材質(スクリーン)
ステンレス鋼
網目(こし筒)
Φ2.5-7.21ヶ/cm
2
網目(こし網)
標準60メッシュ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材