Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-8タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00099085 品番 SY-8 80メッシュ
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
呼び径(A)15 接続JIS 10K FFフランジ 材質(本体)ステンレス鋳鋼 呼び径(B)1/2 最高圧力(MPa)1 形状Y形 質量(kg)1.8 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類ストレーナー 寸法L(mm)125 呼び径15A(1/2) 寸法H(mm)54 最高温度(℃)150 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼 寸法ls(mm)35 寸法ds(mm)20 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2 網目(こし網)標準80メッシュ 管フランジの呼び15A(1/2B)
注意
※ガスケット材質は150度まではふっ素樹脂になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする