呼び径(A)50
接続JIS 10K FFフランジ
材質(本体)ステンレス鋳鋼
呼び径(B)2
最高圧力(MPa)1
形状Y形
質量(kg)8.1
流体蒸気・空気・冷水気・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
寸法L(mm)220
呼び径50A(2)
寸法H(mm)117
最高温度(℃)150
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
寸法ls(mm)90
寸法ds(mm)56
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
管フランジの呼び50A(2B)