ストレーナ SU-20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び径25A 注文コード00099155 品番SU-20
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は呼び径など20種類から選べます 他の種類を見る

自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 種類ストレーナ 形状U形 流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-9P 網目(こし網)標準60メッシュ 寸法L(mm)175 寸法ds(mm)40 寸法ls(mm)70 プラグR3/8 質量(kg)6.1 呼び径25A 寸法A(mm)87 寸法B(mm)131 寸法H1(mm)97.5 寸法H2(mm)54 寸法H3(mm)107.5 適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体 管フランジの呼び25A(1B)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする