ヨシタケ
ストレーナ SU-20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
40A
注文コード
00099173
品番
SU-20
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
種類
ストレーナ
形状
U形
流体
冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続
JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状
ハンドル無し
最高圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
220
材質(スクリーン)
ステンレス鋼
網目(こし筒)
Φ6-9P
網目(こし網)
標準60メッシュ
寸法L(mm)
230
寸法ds(mm)
64.5
寸法ls(mm)
108
プラグ
R3/4
質量(kg)
11.8
呼び径
40A
寸法A(mm)
115
寸法B(mm)
179
寸法H1(mm)
146
寸法H2(mm)
67.5
寸法H3(mm)
151
適合流体
冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
管フランジの呼び
40A(1 1/2B)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材