ヨシタケ
ストレーナ SU-20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
125A
注文コード
00099225
品番
SU-20
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
種類
ストレーナ
形状
U形
流体
冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続
JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状
ハンドル無し
最高圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
220
材質(スクリーン)
ステンレス鋼
網目(こし筒)
Φ6-9P
網目(こし網)
標準60メッシュ
寸法L(mm)
425
寸法ds(mm)
140
寸法ls(mm)
270
プラグ
R1 1/2
質量(kg)
61.4
呼び径
125A
寸法A(mm)
248
寸法B(mm)
362
寸法H1(mm)
340.5
寸法H2(mm)
134.5
寸法H3(mm)
269
適合流体
冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
管フランジの呼び
125A(5B)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材