呼び径(A)25
呼び径(B)1
種類ストレーナ
形状U形
流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
管フランジの呼び25A(1B)
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS
網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2
網目(こし網)標準60メッシュ
寸法L(mm)175
寸法ds(mm)40
寸法ls(mm)70
プラグR3/8
質量(kg)6.7
仕様ワンタッチ式
呼び径25A
寸法A(mm)87
寸法B(mm)131
寸法H1(mm)97.5
寸法H2(mm)54
寸法H3(mm)107.5
適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体