呼び径(A)40
呼び径(B)1・1/2
種類ストレーナ
形状U形
流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
管フランジの呼び40A(1 1/2B)
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS
網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2
網目(こし網)標準60メッシュ
寸法L(mm)230
寸法ds(mm)64.5
寸法ls(mm)108
プラグR3/4
質量(kg)13.2
仕様ワンタッチ式
呼び径40A
寸法A(mm)115
寸法B(mm)179
寸法H1(mm)146
寸法H2(mm)67.5
寸法H3(mm)151
適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体