ストレーナ SU-20S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び径80A 注文コード00099304 品番SU-20S
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は呼び径など20種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。

呼び径(A)80 呼び径(B)3 種類ストレーナ 形状U形 流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ 管フランジの呼び80A(3B) ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS 網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2 網目(こし網)標準60メッシュ 寸法L(mm)300 寸法ds(mm)90 寸法ls(mm)160 プラグR1 質量(kg)27.1 仕様ワンタッチ式 呼び径80A 寸法A(mm)185 寸法B(mm)249 寸法H1(mm)197.5 寸法H2(mm)88.5 寸法H3(mm)189 適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする