呼び径(A)150
呼び径(B)6
種類ストレーナ
形状U形
流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
管フランジの呼び150A(6B)
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)0.5
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS
網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2
網目(こし網)標準60メッシュ
寸法L(mm)505
寸法ds(mm)175
寸法ls(mm)300
プラグR2
質量(kg)108.3
仕様ワンタッチ式
呼び径150A
寸法A(mm)305
寸法B(mm)414
寸法H1(mm)378
寸法H2(mm)158.5
寸法H3(mm)293
適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体