呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
種類ストレーナ
形状W形(複式)
流体冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
管フランジの呼び20A(3/4B)
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-9P
網目(こし網)標準60メッシュ
寸法L(mm)200
寸法H(mm)280
寸法ds(mm)64.5
寸法ls(mm)108
プラグR3/4(ドレンプラグ)
質量(kg)23.9
仕様ワンタッチ式
高さ(mm)294
呼び径20A
寸法L1(mm)100
寸法A(mm)363
寸法l(mm)180
寸法L2(mm)100
材質(コック)ステンレス鋼
寸法h1(mm)12(アンカーベース)
寸法J(mm)135(アンカーベース)
寸法H1(mm)126
寸法K(mm)248(アンカーベース)
適合流体冷温水、油、その他非危険流体