曜日別特売
TB-880-10 バケット式スチームトラップTB-880-10 ヨシタケ 00099523

バケット式スチームトラップTB-880-10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード00099523品番TB-880-10
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び径(A)15呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.05質量(kg)2.5材質(本体)ねずみ鋳鉄形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)127寸法H(mm)154最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.05接続JIS Rc最高作動圧力差(MPa)1.05適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ#38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする