曜日別特売
TB-883-2.1 逆バケット式スチームトラップTB-883 ヨシタケ 00099794

逆バケット式スチームトラップTB-883

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
最高作動圧力差(MPa)0.21
内容量1個注文コード00099794品番TB-883-2.1
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4最高使用圧力(MPa)1.6最高作動圧力差(MPa)0.21オリフィスサイズ3/8仕様ストレーナ内蔵質量(kg)14.1材質(本体)ねずみ鋳鉄形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)200寸法H(mm)314最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.6接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする