1810-14 バケット式スチームトラップ 1810 ヨシタケ 00099864

バケット式スチームトラップ 1810

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
内容量1個注文コード00099864品番1810-14
参考基準価格(税別)¥64,100販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
呼び径(A)10呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)2.8質量(kg)0.8材質(本体)SUS形式逆バケット式使用温度範囲(℃)427寸法L(mm)110寸法H(mm)135最高温度(℃)427接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)2.8接続JIS Rc最高作動圧力差(MPa)1.4適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ#38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする