曜日別特売
1822-45 スチームトラップ 1822 ヨシタケ 00099916

スチームトラップ 1822

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
最高作動圧力差(MPa)4.5
内容量1個注文コード00099916品番1822-45
参考基準価格(税別)¥216,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

長寿命でメンテナンスフリー。
小型・軽量。
凍結に強い。
腐食に非常に強い。

呼び径(A)25呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)4.5最高作動圧力差(MPa)4.5質量(kg)5.9材質(本体)SUS種類スチームトラップ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)345寸法L(mm)127寸法H(mm)218最高温度(℃)345接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)4.5接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ#38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする