曜日別特売
TSD-7 バイパス付ディスクトラップTSD-7 ヨシタケ 00100056

バイパス付ディスクトラップTSD-7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード00100056品番TSD-7
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び径(A)25呼び径(B)1仕様バイパス付・ストレーナ内蔵質量(kg)2.7材質(本体)FCD450形式ディスク式使用温度範囲(℃)183寸法L(mm)115寸法H(mm)130接続JIS Rc最高使用温度(℃)183適合流体蒸気ドレン最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])一次側圧力の50%材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)0.035~1材質(ストレーナ)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする