曜日別特売
SF-1S サイトグラスSF-1S ヨシタケ 00100092

サイトグラスSF-1S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード00100092品番SF-1S
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)15呼び径(B)1/2質量(kg)0.7材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式フラップ式使用温度範囲(℃)150寸法L(mm)80最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc接続JIS Rc使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする