ヨシタケ
サイトグラス 150F-13S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
25
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00100512
品番
150F-13S
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
質量(kg)
1.6
材質(本体)
FCD450
タイプ
ねじ込み
形式
フラップ式
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
114
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
150
接続
JIS Rc
耐熱温度(℃)
100
適合流体
冷温水・油・その他非危険流体
材質(フラップ)
SUS
注意
※ガラスは消耗品となります
商品豆知識
配管工事を支える補助部材