曜日別特売
VB-7S 真空逃し弁 VB-7Sシリーズ ヨシタケ 00101298

真空逃し弁 VB-7Sシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)32注文コード00101298品番VB-7S
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
質量(kg)1.05材質(本体)SUS形式真空逃し弁寸法H(mm)113.5呼び径(B)1-1/4最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R呼び径(A)32適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)SCS・SUS圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする